Mikroskop s prenosno svetlobo KERN OBE 124, trinOkularni, , 4 x / 10 x / 40 x, 3W LED (prenosna)

Št. art.: OBE 124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka OBE 124
    EAN/GTIN 4045761235984
    Številka proizvajalca OBE 124
    L-število L40250 3440

    Opis

    Opis:

    • Eleganten, dinamičen in impresiven - novi vsestranski mikroskop s presevno svetlobo za šole, usposabljanja in laboratorije
    • Za priključitev fotoaparata je potreben adapter C-mount
    • Kot dodatna oprema so na voljo številni različni okularji in objektivi
    • Področje uporabe: izobraževanje, hematologija, sediment, medicinska praksa
    • Aplikacije/primeri: Prosojni in tanki, visokokontrastni, manj zahtevni vzorci (npr. rastlinsko tkivo, obarvane celice/paraziti)
    • Impresivna in brezstopenjsko zatemnljiva 3 W LED zagotavlja odlično osvetlitev vašega vzorca
    • Nastavitev višine popolnoma opremljene prečne mize poteka z obojestranskim grobim in finim pogonom. Ergonomsko zasnovan koaksialni pogon omogoča hitro delo in premikanje vzorca
    • Dodatna posebnost je standardno vgrajena metuljna cev, ki omogoča idealen zorni kot. Višinsko nastavljiv in s tem izostrljiv 1,25 Abbejev kondenzor z zaslonko je še ena kakovostna lastnost serije OBE, ki zagotavlja optimalno povezovanje svetlobe
    • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo

    Lastnosti:

    • 4-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
    • Celotne mere Š × G × V 360 × 150 × 320 mm
    • Metuljček z naklonom 30°
    • Končna optika (DIN)
    • Enostranska kompenzacija dioptrije
    • Neto teža približno 4,6 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico